{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 8×D | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 111,1 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Spannschrauben | 232990 TX7 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232265 12 | |
EAN / GTIN | 4045197592613 | |
Herstellernummer | 232265 12 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |