Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung 48

Artikel-Nr.: 232257 48
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 1,5×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung 1,5×D
    Schaft Morsekegel
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    ⌀-Bereich Dc 48 mm - 65 mm
    Nutzlänge L1 97,5 mm
    Morsekegel MK Größe 5
    Spannschrauben 232990 TX20
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 232257 48
    EAN / GTIN 4045197717894
    Herstellernummer 232257 48

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
    Gerade genutet.

    Hinweis:

    Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
    Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb