Torx Plus® Schraube, Antrieb: 6IP

Artikel-Nr.: 231999 6IP
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 6IP
Gewinde M1,6
Gesamtlänge 10,5 mm
Anzugsmoment 0,4 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231999 6IP
EAN / GTIN 4045197725561
Herstellernummer 231999 6IP

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb