{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
für Grundelement Größe | 14 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | FCP 140 IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Herstellerbezeichnung | FCP 140 IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231790 14 | |
EAN / GTIN | 7291075298666 | |
Herstellernummer | 5509963 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz FCP k7 14 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 120.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 111.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 14 | 14 |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 1 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Sorte | IC908 | HB3040 |
Spitzenwinkel | 140 | 160 |
für Grundelement Größe | 14 | 14 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |