HiPer-Drill Schneideinsatz m7 14-X mm

Artikel-Nr.: 231640 14-X

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  131.50 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  110.00 / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 135
  • Semi-Standard: ja
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HiPer-Drill
    ⌀-Bereich 14,00 mm - 14,49 mm
    Sorte HB7530
    Schneidstoff HM
    Spitzenwinkel 135 Grad
    für Grundelement Größe 14
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,22 mm/U
    Semi-Standard ja
    Anzahl Schneiden Z 2
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 231640 14-X
    EAN / GTIN 4062406636043
    Herstellernummer 231640 14-X

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    GG(G)
    K
    80
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
    Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

    Hinweis:

    Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
    Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.
    Lieferzeit: 10 Arbeitswochen
    Mindestbestellmenge: 3 Stück
    Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb