{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 10×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 35 mm - 35,99 mm | |
Nutzlänge L1 | 360 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Spannschraube | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Gesamtlänge L | 469 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231617 35 | |
EAN / GTIN | 4045197869166 | |
Herstellernummer | 231617 35 |