{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Nutzlänge L1 | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Spannschraube | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Gesamtlänge L | 169 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231615 12 | |
EAN / GTIN | 4045197716309 | |
Herstellernummer | 231615 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill Grundelement, 8×D, ⌀ DC: 12mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 380.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|||
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12.5 mm | 12 mm - 12.5 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D |
Innenkühlung | ja | yes | yes |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse taper |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Indexable drill | Indexable drill |