DUO-LOCK Einsteck-Adapter für Drehmomentschlüssel 8 mm

Artikel-Nr.: 229932 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite SW (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

empfohlenes Drehmoment 20 Nm
DUO-LOCK Schnittstelle DL10
Produktart Schlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229932 8
EAN / GTIN 4034221133199
Herstellernummer 82.587.DL10

Beschreibung

Hinweis:

Einsteckschaft 9×12 mm. Passender Wera Drehmomentschlüssel unter Artikelnummer 656310 100 bestellbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb