{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Antrieb | TX20 | |
Gewinde | M5 | |
Länge L | 13,5 mm | |
Anzugsmoment | 6 Nm | |
Produktart | Schraube |
Artikelnummer | 229909 | |
EAN / GTIN | 5672376 | |
Herstellernummer | 5672376 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spannschraube
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 6.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 4.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 7.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antrieb | TX20 | TX20 | TX20 |
Anzugsmoment | 6 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Gewinde | M5 | M5 | M5 |
Länge L | 13,5 mm | 11 mm | 10 mm |
Produktart | Schraube | Schraube | Schraube |