{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 4 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 20 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 74 mm | |
Auskraglänge L1 | 88 mm | |
Gesamtlänge Lges | 161 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 1704 | |
Wendeplattenschraube | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227653 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526383 | |
Herstellernummer | THN03925 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |