KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 170408 ER-JS, für Eckfräser, PR1225, Typ INOX

Artikel-Nr.: 227557 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,75  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    16,45  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 170408 ER-JS
Typ INOX
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PR1225
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,09 − 0,13 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227557 INOX
Herstellernummer TKB00401
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.
Exakte 90° bis ap = 9 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb