KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDGT 170420 FR-JA, für Eckfräser, GW25, Typ ALU

Artikel-Nr.: 227530 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte BDGT 170420 FR-JA
Typ ALU
Eckenradius 2 mm
Sorte GW25
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,05 − 0,33 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227530 ALU
EAN / GTIN 4960664457892
Herstellernummer TWF00285
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
250
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.
Exakte 90° bis ap = 9 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb