{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 4 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 16 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 37 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227455 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526390 | |
Herstellernummer | THN03960 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MECH11 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 40/4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’005.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’070.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge Lges | 50 | 55 |
Innenkühlung | nein | ja |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 11T308 | AP.. 1335.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 40 | 40 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |
maximale Schnitttiefe ap max | 37 | 39,5 |