{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 30 mm | |
Aufnahmegewinde M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 34 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,88 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 13 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227315 20/2 | |
EAN / GTIN | 4960664672905 | |
Herstellernummer | THN03506 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MEC11T mit Gewinde, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 232.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 180.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 302.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 | 90 |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 | 6 | 8 |