{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 154 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,16 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 73 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227310 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664449002 | |
Herstellernummer | THN03409 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MEC11T mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 577.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 593.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | AP.. 1805.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Rampingwinkel αmax | 0,16 Grad | 0,4 Grad |