{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 10 mm | |
Auskraglänge L1 | 32 mm | |
Gesamtlänge Lges | 88 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,64 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 18 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | |
Wendeplattenschraube | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227305 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664406579 | |
Herstellernummer | THN63183 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MEC11T mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 243.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 312.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Gesamtlänge Lges | 88 | 105 |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 11T3 | AP.. 1003.. |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |
Rampinglänge L für αmax | 18 | 19,85 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |