{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Auskraglänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 81 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 37 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,72 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | |
Wendeplattenschraube | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227105 20/5 | |
EAN / GTIN | 4960664472680 | |
Herstellernummer | THN63273 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 339.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 388.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 81 mm | 105 mm |
Schaftausführung | Weldonschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |
Rampinglänge L für αmax | 16 mm | 16,85 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |