TDKT 150520-PDR UNI

Artikel-Nr.: 226584 UNI
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELI3MILL
    Typ UNI
    Eckenradius 2 mm
    Sorte IC830
    Schneidstoff HM
    ISO-Code Wendeschneidplatte TDKT 150520-PDR
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Geometrie PDR
    Herstellerbezeichnung HM390 TDKT 150520-PDR IC830
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 226584 UNI
    EAN / GTIN 7291075312966
    Herstellernummer 5668514

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb