{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI3MILL | |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 130 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 75 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 79 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 4 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,1 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 357,26 mm | |
passende Wendeschneidplatte | TD..1505.. | |
Herstellerbezeichnung | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 226488 40/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313369 | |
Herstellernummer | 3106797 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HELI3MILL Eckfräser, Zylinderschaft, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 40/4mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 458.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 391.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 324.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Auskraglänge L1 | 30 mm | 55 mm | 55 mm |
Gesamtlänge Lges | 130 mm | 115 mm | 115 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |