KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte LOMU...04ER-GM, für Eckfräser, PR1525, Wendeplattengröße 10

Artikel-Nr.: 225220 10
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Wendeplattengröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte LOMU100404-ER-GM
    Typ ST1400
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte PR1525
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,06 mm - 0,25 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 225220 10
    EAN / GTIN 4960664674794
    Herstellernummer TLB04340

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden − durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 10° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae=0,3 x D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb