KYOCERA Eckfräser 90° MEW mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/4 mm

Artikel-Nr.: 225210 40/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Plungen; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 40 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Plungen; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 15 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
passende Wendeschneidplatte LOMU1505
Wendeplattengröße 15
Wendeplattenschraube 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 225210 40/4
EAN / GTIN 4960664648672
Herstellernummer THN05180

Beschreibung

Ausführung:

Wirtschaftlich mit 4 Schneiden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb