KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte PNEG 1106XNEN-GL, für Planfräser, CA420M, Typ GG

Artikel-Nr.: 223318 GG

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  31.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  26.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte PNEG 1106XNEN-GL
Typ GG
Sorte CA420M
Schneidstoff HM
Planschneide 2,6 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 10
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 223318 GG
EAN / GTIN 4960664732968
Herstellernummer TMB05300

Anwendertabelle

GG(G)
K
230
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

10-schneidige pentagonale Wendeschneidplatte für stabile und wirtschaftliche Bearbeitung.
GL - Oberflächenorientierte Geometrie.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb