Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KENNAMETAL® Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/6 mm

Artikel-Nr.: 222200 80/6

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 6
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 80 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
maximale Schnitttiefe ap max 2,5 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte XOGU 1205
Wendeplattenschraube 229925 (TP15; 2,1 Nm)
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222200 80/6
EAN / GTIN 5676105

Beschreibung

Ausführung:

Fräserserie mit doppelseitigen Wendeplatten für hohe Kosteneffizienz und Produktivität. Durch einen positiven Spanwinkel sind ein weicher Schnitt und hohe Vorschübe realisierbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb