{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 76 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 176 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,28 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 75 mm | |
Wendeplattengröße | 14 | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1405 | |
Wendeplattenschraube | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222065 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707775 | |
Herstellernummer | THN07697 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 674.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 653.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 |
Einstellwinkel κ | 10 | 11 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 198 | 198 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |