KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/5 mm

Artikel-Nr.: 222050 80/5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 80 mm
    Anzahl Schneiden Z 5
    Schaftausführung Zylinderschaft
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    ⌀ D3 56 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 2 mm
    maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie 5 mm
    Auskraglänge L1 50 mm
    Gesamtlänge Lges 150 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 42 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 136 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 158 mm
    Rampingwinkel αmax 0,38 Grad
    Rampinglänge L für αmax 55 mm
    passende Wendeschneidplatte SOMT1405
    Wendeplattengröße 14
    Wendeplattenschraube 229719 (20IP; 4,5 Nm)
    Einstellwinkel κ 10 Grad
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 222050 80/5
    EAN / GTIN 4960664712601
    Herstellernummer THN07620

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Hochvorschubfräser MFH Harrier ermöglicht kurze Bearbeitungszeiten durch hohe Vorschubwerte mit hohen Schnitttiefen. Die Kombination aus konvexen Schneidkanten und dem Anstellwinkel reduzieren die Schnittkraft und minimieren die Vibrationsneigung.

    Verwendung:

    Zur Produktivitätssteigerung beim Plan-, Taschen- und Nutfräsen. Große Auskraglängen beim Tauchfräsen sind durch die geringe Schnittkraft kein Problem.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb