{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 28 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 49 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 54 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,89 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221960 28/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741120 | |
Herstellernummer | THN07518 |