DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl lang Zylinderschaft DL10

Artikel-Nr.: 220374 DL10
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

DUO-LOCK Schnittstelle DL10
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Innenkühlung ja
⌀ D2 9,6 mm
Gesamtlänge L 100 mm
L2 5 mm
empfohlenes Drehmoment 20 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220374 DL10
EAN / GTIN 4034221149879
Herstellernummer 75.102.DL10.1

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet für optimales Ein- und Ausschrumpfen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb