DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 10 mm

Artikel-Nr.: 220359 10
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Zustellrichtung: horizontal und schräg

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Beschichtung AlTiN
    Schneiden-⌀ D 10 mm
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Schneidstoff VHM
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90
    Norm Werksnorm
    Fasenfräsen 45
    Typ N
    Anzahl Schneiden Z 6
    Zustellrichtung horizontal und schräg
    ⌀ D2 2
    Auskraglänge L1 4
    Gesamtlänge L 12,5 mm
    DUO-LOCK Schnittstelle DL10
    empfohlenes Anzugsmoment 20 mm
    Schlüsselweite SW 8 Nm
    Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Produktart Einschraubfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 220359 10
    EAN / GTIN 4034221102973
    Herstellernummer DL10E1016UK1000W90DA

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    700
    Alu (kurzspanend)
    N
    700
    Alu > 10% Si
    N
    235
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Als Universal-Werkzeug einsetzbar. Einzigartige Stirngeometrie zum Rampen und Bohrzirkularfräsen. Erste Wahl bei Anwendungen mit kurzen Auskragungen. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb