{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | AlTiN | |
Schneiden-⌀ D | 16 mm | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Spiralwinkel | 20 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | |
Norm | Werksnorm | |
Fasenfräsen | 45 | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
⌀ D2 | 15,5 | |
Auskraglänge L1 | 16 | |
Gesamtlänge L | 20 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL16 | |
empfohlenes Anzugsmoment | 60 mm | |
Schlüsselweite SW | 13 Nm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 | |
Schaft | mit Gewinde | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Einschraubfräser |
Artikelnummer | 220353 16 | |
EAN / GTIN | 4034221132550 | |
Herstellernummer | DL16E1002KK1600W90DA |