{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | AlTiN | |
Schneiden-⌀ D | 16 mm | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 20 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL16 | |
Schlüsselweite SW | 13 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 60 Nm | |
passende Aufnahme | mit Gewinde | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 220348 16 | |
EAN / GTIN | 4034221116024 | |
Herstellernummer | DL16V2004UK1600RDA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 143.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 135.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 151.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 151.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
passende Aufnahme | mit Gewinde | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | W | N | H |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal und schräg | horizontal und schräg |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Kopierfräsen ;0,5×D bei Besäumen | 0,5×D bei Kopierfräsen ;0,5×D bei Besäumen | 0,05×D bei Kopierfräsen | 0,05×D bei Kopierfräsen |