DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 16/3,0 mm

Artikel-Nr.: 220334 16/3,0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 D1/R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Spiralwinkel: 37

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Beschichtung AlTiN
    Schneiden-⌀ D 16 mm
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f9
    Anzahl Schneiden Z 4
    Teilung der Schneiden ungleich
    Spiralwinkel 37 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung nein
    passende Aufnahme mit Gewinde
    Schneidenlänge L2 24 mm
    ⌀ D2 15,5 mm
    Auskraglänge L1 24 mm
    Gesamtlänge L 32 mm
    DUO-LOCK Schnittstelle DL16
    Schlüsselweite SW 13 mm
    empfohlenes Anzugsmoment 60 Nm
    Eckenradius 3 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 220334 16/3,0
    EAN / GTIN 4034221141866
    Herstellernummer DL16F1004MN1600R3.00DA

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    240
    Alu (kurzspanend)
    N
    240
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    110
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Als Universal-Werkzeug einsetzbar. Einzigartige Stirngeometrie zum Rampen und Bohrzirkularfräsen. Erste Wahl bei Anwendungen mit kurzen Auskragungen. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb