{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | AlTiN | |
Schneiden-⌀ D | 20 mm | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h9 | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Spiralwinkel | 46 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Innenkühlung | nein | |
passende Aufnahme | mit Gewinde | |
Schneidenlänge L2 | 60 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Auskraglänge L1 | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL20 | |
Schlüsselweite SW | 16 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 80 Nm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 220327 20 | |
EAN / GTIN | 4034221103314 | |
Herstellernummer | DL20F1105LL2000CDA |