{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Schneidenradius R1 | 1,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30,5 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Gesamtlänge L | 73 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 220297 10/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002068490 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM-Torusfräser 10/1,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 69.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 116.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 97.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30,5 mm | 32 mm | 30 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 32 Grad | 38 Grad | 38 Grad |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich |
Produktart | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser |