HAIMER MILL VHM-Fräser SAFE-LOCK 6 mm

Artikel-Nr.: 220294 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f9
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 6 mm
    Beschichtung AlTiN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f9
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 38 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,05×D bei Besäumen
    Schaft Safe-Lock h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 18 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 24 mm
    Freistellungs-⌀ D1 5,7 mm
    Gesamtlänge L 62 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,12 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,033 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,039 mm
    Farbring ohne
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 220294 6
    EAN / GTIN 4034221167286
    Herstellernummer F2004LLL0600CDA

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    480
    Alu (kurzspanend)
    N
    480
    Alu > 10% Si
    N
    350
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    275
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    255
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    210
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    190
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    155
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit SAFE-LOCK Auszugsicherung für zusätzlichen Formschluss. Sichert in Verbindung mit SAFE-LOCK Werkzeugaufnahmen das Werkzeug vor Auszug.
    Für den universellen Einsatz in Stahlwerkstoffen und hochlegierten Stählen, insbesondere INOX. Mit zylindrischem Kern für optimierte Werkzeugsteifigkeit beim Nutfräsen. Garantierte Prozesssicherheit beim Rampen und Bohrzirkularfräsen durch spezielle Stirngeometrie.

    Hinweis:

    Werkzeugaufnahmen mit SAFE-LOCK Auszugsicherung finden Sie im Programmteil Spanntechnik.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb