Einsteck-Adapter für Drehmomentschlüssel, Typ: 10X4

Artikel-Nr.: 219986 10X4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schneidkopf-⌀ D 12 mm
empfohlenes Anzugsmoment 10 Nm
passende Drehmomentschlüssel Nr. 656055 25
Produktart Schlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219986 10X4
EAN / GTIN 2050001700629
Hersteller Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb