GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1207, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ ALU

Artikel-Nr.: 218621 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    32,90  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    27,40  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1207
Typ ALU
Sorte HU7710
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,1 mm
Plattenstärke 7 mm
für Schlitzbreite ap 12; 16 mm
Fasenbreite 0,45 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 7,94 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 218621 ALU
EAN / GTIN 4045197532183
Herstellernummer 218621 ALU
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
800
Alu (kurzspanend)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb