GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1205, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ ST900

Artikel-Nr.: 218611 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  30.90 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  25.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1205
Typ ST900
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,08 mm
Plattenstärke 5,4 mm
für Schlitzbreite ap 10; 14 mm
Fasenbreite 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218611 ST900
EAN / GTIN 4045197656490
Herstellernummer 218611 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb