Scheibenfräser mit Bund Breite ap = 12 mm 160 mm

Artikel-Nr.: 218567 160
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 160 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 8
Anzahl Wendeschneidplatten 16
Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung nein
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Einschnitttiefe ae max 41,2 mm
Kragen-⌀ d1 70 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
passende Wendeschneidplatte SNHX
ISO-Code Wendeschneidplatte SN.. 1207
Wendeplattenschrauben-Set 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218567 160
EAN / GTIN 4045197530523
Herstellernummer 218567 160

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP15 verwenden.
Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb