Scheibenfräser mit Gewinde Breite ap = 4 mm, ⌀ D: 50mm

Artikel-Nr.: 218540 50
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 2
Anzahl Wendeschneidplatten 4
Breite ap 4 mm
Schaftausführung mit Gewinde
Innenkühlung nein
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Einschnitttiefe ae max 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Kragenlänge L1 15 mm
Gesamtlänge Lges 35 mm
⌀ D2 29 mm
Aufnahmegewinde M M16
passende Wendeschneidplatte SNHX
ISO-Code Wendeschneidplatte SN.. 1102
Wendeplattenschrauben-Set 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218540 50
EAN / GTIN 4045197848697
Herstellernummer 218540 50

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Hinweis:

Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP9 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb