GARANT Schneidplatte Breite 1,5 mm, für Scheibenfräser und Stechschwerter, Hartmetall, Typ ST900

Artikel-Nr.: 218478 ST900
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.05 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.70 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ST900
Eckenradius 0,15 mm
Schneidstoff HM
Sorte HB7535
Vorschub fz 0,1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Toleranz ap 0 / +0,3 mm
Beschichtung TiAlN
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218478 ST900
EAN / GTIN 4067263115137
Herstellernummer 218478 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
230
Stahl < 750 N/mm²
P
190
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
135
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb