Blatt HSS Breite ap = 1,5 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 80/5mm

Artikel-Nr.: 218440 80/5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 80 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Bohrung
Schneidstoff HSS
passende Wendeschneidplatte XC.. 1113
Befestigungsschrauben-Set 219985
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218440 80/5
EAN / GTIN 4045197534095
Herstellernummer 218440 80/5

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und kostengünstigem Stahl-Blatt oder Bund und hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb