Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite ap = 3,1 mm 125/10 mm

Artikel-Nr.: 218428 125/10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 125 mm
Anzahl Schneiden Z 10
Schaftausführung mit Bohrung
Schneidstoff HSS
Innenkühlung nein
maximale Einschnitttiefe ae max 33,5 mm
Kragen-⌀ d1 58 mm
Grundhalter-⌀ d2 58 mm
Gesamtlänge Lges für ap 1,5 mm 64,4 mm
Gesamtlänge Lges für ap 2,2 mm 65 mm
Gesamtlänge Lges für ap 3,1 mm 65,8 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
passende Wendeschneidplatte XC.. 1125
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218428 125/10
EAN / GTIN 4045197534019
Herstellernummer 218428 125/10

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und kostengünstigem Stahl-Blatt oder Bund und hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.
Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb