Scheiben- / Trennfräser mit Bund Stahl Breite ap = 2,2 mm 80/5 mm

Artikel-Nr.: 218426 80/5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 80 mm
    Anzahl Schneiden Z 5
    Schaftausführung mit Bohrung
    Innenkühlung nein
    maximale Einschnitttiefe ae max 20 mm
    Kragen-⌀ d1 40 mm
    Grundhalter-⌀ d2 40 mm
    Gesamtlänge Lges für ap 1,5 mm 51,4 mm
    Gesamtlänge Lges für ap 2,2 mm 52 mm
    Gesamtlänge Lges für ap 3,1 mm 52,8 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
    passende Wendeschneidplatte XC.. 1119
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218426 80/5
    EAN / GTIN 4045197533944
    Herstellernummer 218426 80/5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und kostengünstigem Stahl-Blatt oder Bund und hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt.

    Verwendung:

    Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

    Hinweis:

    Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
    HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb