Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite ap = 2,2 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 160/15mm

Artikel-Nr.: 218424 160/15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 160 mm
Anzahl Schneiden Z 15
Schaftausführung mit Bohrung
Schneidstoff HSS
Innenkühlung nein
maximale Einschnitttiefe ae max 40 mm
Kragen-⌀ d1 80 mm
Grundhalter-⌀ d2 80 mm
Gesamtlänge Lges für ap 2,2 mm 65 mm
Gesamtlänge Lges für ap 3,1 mm 65,8 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
passende Wendeschneidplatte XC.. 1119
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218424 160/15
EAN / GTIN 4045197533920
Herstellernummer 218424 160/15

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und kostengünstigem Stahl-Blatt oder Bund und hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.
Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite a<sub>p</sub> = 2,2 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 160/15mm

Scheiben- / Trennfräser mit Bund HSS Breite ap = 2,2 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 160/15mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  1’420.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  1’215.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  1’430.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  1’235.00
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Innenkühlung nein nein nein nein
passende Wendeschneidplatte XC.. 1119 XC.. 1119 XC.. 1125 XC.. 1125
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung mit Bohrung
Schneiden-⌀ DC 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
maximale Einschnitttiefe ae max 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Produktart Scheibenfräser Scheibenfräser Scheibenfräser Scheibenfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb