GARANT T-Nutenfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP.., ⌀ D / Zeff 25/2 mm

Artikel-Nr.: 218300 25/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 2
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Wendeschneidplatten 4
Nuthöhe ap 11 mm
Kragen-⌀ d1 13 mm
Auskraglänge L1 31 mm
Gesamtlänge Lges 82 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
passende Wendeschneidplatte SP.T 060304
Wendeplattenschrauben-Set 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218300 25/2
EAN / GTIN 4045197608079
Herstellernummer 218300 25/2

Beschreibung

Ausführung:

Schaftfräser mit Spannfläche und Innenkühlung. Starke Verjüngung im Wirkbereich, um in engste Schlitze einfahren zu können. Korrosionshemmende Oberflächenbehandlung.

Verwendung:

Zum Nuten und Schlitzen nach DIN 650.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Innenkühlung arbeiten, um eine optimale Späneabfuhr sicherzustellen.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb