{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 40 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Typ Grundhalter | 13/21 | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 9 | |
Anzahl Schneiden Z | 18 | |
Plattenbreite E | 6 mm | |
Eingriffstiefe ae max pro Schnitt | 9,2 mm | |
Vorschub fz | 0,03 mm | |
Werkstoff | VHM | |
Schaft | mit Bohrung | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 218236 40 | |
EAN / GTIN | 2050001737380 | |
Herstellernummer | 164447 | |
Hersteller | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de |