{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 32 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Typ Grundhalter | 11/18 | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 8 | |
Anzahl Schneiden Z | 16 | |
Plattenbreite E | 6 mm | |
Eingriffstiefe ae max pro Schnitt | 6,6 mm | |
Vorschub fz | 0,03 mm | |
Werkstoff | VHM | |
Schaft | mit Bohrung | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 218234 32 | |
EAN / GTIN | 2050001737144 | |
Herstellernummer | 164442 |