Sägeblätter PolySAW-G Breite ap = 1,5 mm 32 mm

Artikel-Nr.: 218226 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ⌀ D 32 mm
    Beschichtung TiAlN
    Typ Grundhalter 09/16
    Anzahl Schneiden Z 16
    Plattenbreite E 6 mm
    Eingriffstiefe ae max pro Schnitt 7,6 mm
    Vorschub fz 0,025 mm
    Werkstoff VHM
    Schaft mit Bohrung
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218226 32
    EAN / GTIN 2050001737366
    Herstellernummer 179698

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    600
    Alu (kurzspanend)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    400
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Abtrennen, Sägen sowie Schlitzen.
    Mit PolySAW-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae max.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb