Sägeblätter PolySAW-G Breite ap = 1 mm 40 mm

Artikel-Nr.: 218222 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 40 mm
Beschichtung TiAlN
Typ Grundhalter 11/18
Anzahl Schneiden Z 20
Plattenbreite E 6 mm
Eingriffstiefe ae max pro Schnitt 10,5 mm
Vorschub fz 0,02 mm
Werkstoff VHM
Schaft mit Bohrung
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218222 40
EAN / GTIN 2050001736963
Herstellernummer 179694

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Abtrennen, Sägen sowie Schlitzen.
Mit PolySAW-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb