Sägeblätter PolySAW-G Breite ap = 1 mm, TiAlN, ⌀ D: 40mm

Artikel-Nr.: 218220 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 40 mm
Beschichtung TiAlN
Typ Grundhalter 11/18
Anzahl Schneiden Z 24
Plattenbreite E 6 mm
Eingriffstiefe ae max pro Schnitt 10,5 mm
Vorschub fz 0,015 mm
Werkstoff VHM
Schaft mit Bohrung
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218220 40
EAN / GTIN 2050001737205
Herstellernummer 164406

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
300
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Abtrennen, Sägen sowie Schlitzen.
Mit PolySAW-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb